Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 60VDC; 16A; DPST; Pole: 2; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 60VDC; 16A; DPST; Pole: 2; MCB
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 60VDC; 16A; DPST; Pole: 2; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-TA45-ABTWF160C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4430.0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Nennspannung: 240V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 16A
Montageabmessungen: 45x21,7mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: DPST
Tastenkennzeichnung: O-I
Tastenfarbe: weiss
Dielektrizitätswiderstand: 4kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 19,43*
20
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 21,69*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 24,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.