Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 240VAC; 48VDC; 10A; SPST; Pole: 1; Ø16mm; 1,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 240VAC; 48VDC; 10A; SPST; Pole: 1; Ø16mm; 1,5kV
Überstromschalter; 240VAC; 48VDC; 10A; SPST; Pole: 1; Ø16mm; 1,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-T9-611P-10A
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Trennschalter
Überstromschutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Nennspannung: 240V AC;48V DC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV
Anwendung der Auslöser: UPS;industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Ausschaltereigenschaften: Staubdicht (mit Abdeckung)
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 3,06*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,43*
1 Tag
642
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.