Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-T4111001041-000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111001041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 18AWG...24AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Stopfbuchsengewinde: PG7
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,68*
1 Tag
1737
1
€ 14,99*
ab € 3,92*
€ 8,42*
1
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 9,37*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 10,06*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4133012041-000
ab € 4,04*
Zubehör
TE Connectivity
T4131012041-000
ab € 4,11*
Zubehör
TE Connectivity
T4110001041-000
ab € 3,94*
Zubehör
TE Connectivity
T4171310004-001
ab € 5,87*
Zubehör
TE Connectivity
T4171110004-001
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.