Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4111001041-000 SENSORSTECKER, M12, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111001041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, profibus stecker, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T4111001041-000, 2627771, 262-7771
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 5,76*
    € 7,68*
    Lager 139
    1737
    1
    € 14,99*
    ab € 3,92*
    € 8,42*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,44*
    € 9,37*
    1 Tag
    11
    1
    € 5,95*
    ab € 5,77*
    € 10,06*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,07*
    € 11,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4133012041-000
    ab € 4,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4131012041-000
    ab € 4,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4110001041-000
    ab € 3,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4171310004-001
    ab € 5,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4171110004-001
    ab € 5,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.