Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM
Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM
Artikel-Nr.:
     2805-T1121A1ND3G1A50
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T1121A1-ND3G-1A-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
M17-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
amphenol tuchel crimpstecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG142;RG400;KX23;M17-84;RG223;RG55
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, tnc crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,34*
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,04*
1 Tag
335
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,67*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 14,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.