Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T1121A1-ND3G-1A-50 T1121A1-ND3G-1A-50 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742936-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T1121A1-ND3G-1A-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
M17-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
amphenol tuchel crimpstecker
Amphenol T1121A1-ND3G-1A-50 T1121A1-ND3G-1A-50 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

TNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

TNC Steckverbinder in Industriequalität aus Messing. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet. Buchse: Phosphor Bronze vergoldet. Isolator aus Delrin. Impedanz 50 Ω.
Frequenzbereich bis 11 GHz 50 Ω. Kontaktwiderstand Innenleiter 1,5 mΩ, Aussenleiter 0,2 mΩ .Isolationswiderstand 5000 MΩ min.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 11 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabelgruppe: RG 58, RG 223 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
11 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
T1121A1-ND3G-1A-50
Typ (Hersteller-Typ):
T1121A1-ND3G-1A-50
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Kabelgruppe:
RG 58|ツ| RG 223
Produkt-Art:
TNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, tnc crimpstecker, Amphenol, T1121A1-ND3G-1A-50, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,33*
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,07*
Lager 102
335
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,72*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.