Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; für DIN-Schiene; 0,16÷0,25A; IP40; -5÷40°C; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T0-MKS1TM-0.25
Hersteller:
     EMAS
Herst.-Nr.:
     T0-MKS1TM-0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: EMAS
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: geschraubt
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Isolationsspannung: 690V
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,16...0,25A
Herstellerserie: MKS
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EMAS:
EMAS
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.