Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F405RGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F405RGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN x2;I2C x3;MMC;SPI x3;SDIO;USB OTG x2;USART x4
Taktfrequenz: 168MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Architektur-Art: Cortex M4
Speicher: 1MB FLASH;20kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 12,85*
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 17,43*
2 Tage
27717
€ 14,99*
ab € 9,07*
€ 17,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 18,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,70*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.