Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 64-Pin 168MHz 4 KB, 192 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 64-Pin 168MHz 4 KB, 192 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-7468217
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F405RGT6
EAN/GTIN:
     5059042145120
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB, 192 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Programmspeicher-Typ = Flash

STM32F405/415 Mikrocontroller, STMicroelectronics. Die Mikrocontroller der Serien ARM Cortex STM32 F405/415 STMicroelectronics wurden für eingebettete Anwendungen entwickelt. Der Hochleistungs-MCU der Serie STM32 F4 mit 32-bit-Flash bietet eine Gleitkommaeinheit (FPU) und digitale Signalverarbeitung (DSP) mit Kernarchitektur nach Industriestandard. Der 32 bit ARM® Cortex™ M4-Kern von ST arbeitet m 168-MHz-Bereich mit integrierten Peripheriegeräten wie ADCs, DACs, Zeitgebern und einem Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F415) , der eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1) bietet. Die ART-Beschleunigung von ST und die dynamische Leistungsskalierung ermöglichen einen niedrigen Stromverbrauch im Betriebsmodus.. USB-OTG (Hochgeschwindigkeitsunterstützung) Audio: Audio-PLL und 2 Vollduplex-I²S Kommunikationsschnittstellen: USARTs, SPI, I²C, CAN, SDIO Analog: 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs Zeitgeber: 16 bit und 32 bit (168 MHz) Flash-Speicher 1 MB, SRAM: 92 KB Nur STM32F415: integrierter Crypto-/Hash-Prozessor Analoger echter Zufallszahlgenerator Betriebsspannung: 1,7 bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB, 192 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, 7468217, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F405RGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,63*
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 12,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 17,14*
1 Tag
27803
€ 14,99*
ab € 9,02*
€ 17,22*
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.