Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F303RET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 22
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA
Architektur-Art: Cortex M4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;1,4MB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 13,83*
2 Tage
14354
1
€ 14,99*
ab € 6,37*
€ 13,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
ab € 8,75*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 85,13*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303K8
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.