Übersicht | "S-RAM Support-IC"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Microchip Technology DSPIC33EP64GS506-I/PT |
ab € 6,24* pro Stück |
| |
AMIC A623308A-70SF SRAM CMOS 64K,623308,DIP28 (1 Angebot) Versorgungsspannung, nom.: 5 V Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - SRAM: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) IC-Gehäuse / Bauform: DIP Speicherdichte: 64 Kbit Betriebstemperatur, max... |
Amic Technology A623308A-70SF |
ab € 5,00* pro Stück |
| |
|
Integrated Silicon Solution IS61C256AL-12JLI |
ab € 1,096* pro Stück |
| |
SRAM 1 Mbit, TSOP-44, IS61C6416AL-12TLI-TR (1 Angebot) CMOS statisches RAM, IS61C6416AL-12TLI-TR, ISSI Der IS61C6416AL-12TLI-TR ist ein statisches Hochgeschwindigkeits-RAM mit 1.048.576 Bit, das als 65.536 Worte mit 16 Bit organisiert ist. Dieser äußer... |
Integrated Silicon Solution IS61C6416AL-12TLI-TR |
ab € 2.356,46* pro 1.000 Stück |
| |
|
ST Microelectronics M48T18-150PC1 |
ab € 27,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,05* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 23A1024-I/SN |
ab € 2,45* pro Stück |
| |
SRAM 128 kbit, STSOP-32, CY62128EV30LL-45ZAXIT (1 Angebot) 1-Mbit statisches RAM, CY62128EV30LL-45ZAXIT, Cypress CY62128EV30LL-45ZAXIT ist ein hochleistungsfähiges statisches CMOS-RAM-Modul, das als 128K-Worte mit 8 Bits organisiert ist. Dieser Baustein ze... |
Cypress Semiconductors CY62128EV30LL-45ZAXIT |
ab € 2.518,76* pro 500 Stück |
| |
|
ST Microelectronics STM32F303RET6 |
ab € 8,79* pro Stück |
| |
|
Infineon CY62157EV30LL-45ZSXI |
ab € 11,23* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics M48Z02-150 |
ab € 1.350,9902* pro 140 Stück |
| |
|
Microchip Technology 23LCV1024-I/SN |
ab € 3,19* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics M48Z02-70PC1 |
ab € 7,64* pro Stück |
| |
MICROCHIP 23K256-I/ST SRAM, 256KB, -40 TO 85DEG C (2 Angebote) Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt SRAM: Synchroner SRAM Anzahl der Pins: 8 Pin(s) IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP Speicherdichte: 2... |
Microchip Technology 23K256-I/ST |
ab € 1,59* pro Stück |
| |
SRAM 2 Mbit, TFSOP-32, IS62WV2568BLL-55HLI (2 Angebote) CMOS statisches RAM, IS62WV2568BLL-55HLI, ISSI Der IS62WV2568BLL-55HLI ist ein statischer Hochgeschwindigkeits-RAM mit 2 Mio. Bit, der als 256K-Worte mit 8 Bit organisiert ist. Dieser äußerst zuver... |
Integrated Silicon Solution IS62WV2568BLL-55HLI |
ab € 2,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema S-RAM Support-IC | | | Der statische RAM-Speicher SRAM
SRAM ist die Abkürzung für "Static Random Access Memory". Hier handelt es sich um eine flüchtige Speicherart, die ihren Inhalt nur solange behält, bis die Stromversorgung wegfällt bzw. abgeschaltet wird. Das entsprechende Gegenstück zum SRAM-Speicher bildet der DRAM-Speicher. Im Gegensatz zu dieser Speicherart benötigt aber ein SRAM-Speicher keine periodische Auffrischung seiner Speicherinhalte durch einen sogenannten Refresh-Vorgang. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass der Speicher zur Erhaltung seiner Speicherinhalte im Standby-Betrieb nur einen äußerst geringen Energiebedarf hat. Gleichzeitig aber erhöht sich durch den größeren Schaltungsaufwand einer SRAM-Speicherzelle auch deren Größe auf dem Speicherchip, wodurch SRAM-Speicher in der Regel vergleichsweise geringe Speicherkapazitäten besitzen. Diese Speicherart hat übrigens nichts mit dem auf Speicherriegeln verwendeten SDRAM-Speicherbausteinen zu tun, deren Technologie auf einer synchronen dynamischen Speicherzelle beruht und damit eher zu den DRAM-Speichern gehört.
Die Funktionsweise und Schaltzustände von SRAM-Speichern
Die Funktionsweise von SRAM-Speichern beruht auf drei unterschiedlichen Schaltzuständen, die wie folgt lauten:
- Im Standby-Betrieb der Speicherchips wartet dieser sozusagen auf einen Speicherzugriff. In diesem Betriebszustand ist die Energieaufnahme des Bauteils am geringsten. Der Speicherinhalt wird sozusagen nur gehalten (solange keine Unterbrechung der Stromversorgung erfolgt).
- Die anderen beiden Betriebszustände sind logischerweise der Lese- sowie der Schreibzugriff. In diesen Betriebszuständen erhöht sich der Stromverbrauch der Speicherchips beträchtlich. Der Vorteil liegt dagegen in einer höheren Geschwindigkeit des Speichers.
Anwendungsgebiete von SRAM-Speichern
SRAM-Speicher werden aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Zugriffszeiten gerne als Cache-Speicher für Prozessoren verschiedener Art verwendet. Wegen der eher geringeren benötigten Speicherkapazitäten in diesem Anwendungsbereich spielt hier der etwas höhere Preis dieser Speicherart im Verhältnis zu der Arbeitsgeschwindigkeit nur eine geringere Rolle.
Ein ganz anderes Anwendungsgebiet stellt die Verwendung von SRAM als Konfigurationsspeicher für das CMOS-RAM in Mainboards für Computer dar. Hier kommt es weniger auf die geringen Zugriffszeiten an, sondern vielmehr auf die Tatsache, dass SRAM-Speicher im Standby-Betrieb nur eine geringe Stromaufnahme besitzen. Dadurch genügt beispielsweise eine kleine Lithiumbatterie, um die Speicherinhalte des Chips über mehrere Jahre hinweg zu sichern. Diese Speicherchips werden in Form von NVRAMs mit eingebauter Stromversorgung angeboten.
Technische Daten zu SRAM-Speichern
- Die Speichergröße bei SRAM-Speichern kann in kbit oder Mbit angegeben sein. Bereits hier kann eine Vorauswahl bezüglich der Speicherkapazität vorgenommen werden. Eine Angabe von 32K x 8 Bit bedeutet hier beispielsweise eine Speichergröße von 256 kbit.
- Die Zugriffszeit ist eine weitere wichtige Größe, die bereits durch eine entsprechende Vorauswahl eingegrenzt werden kann. Sie wird in Nanosekunden (ns) angegeben.
- SRAMs werden als DIL-ICs für die konventionelle Durchsteckmontage meistens zur Speicherung von Konfigurationsdaten eingesetzt. Überwiegend jedoch werden die Speicherchips als SMD-Bauteile mit SO, SOJ, SOP und TSOP-Gehäusen angeboten. Diese besitzen dann in der Regel auch höhere Speicherkapazitäten als DIL-ICs.
|
|