Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F303RET6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466939
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, mikrocontroller 32 bit, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F303RET6, 2466939, 246-6939
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 7,40*
    € 9,27*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,54*
    € 13,78*
    Lager 139
    14402
    1
    € 14,99*
    ab € 7,93*
    € 15,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F303RE
    ab € 8,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IHP005V1
    ab € 85,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.