| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961777 Herst.-Nr.: STEVAL-IHP005V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Universal-Power-Line-Modem-Modul Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ST7540 PLM, STM32 Kit-Name = Power Line Modem Module
Das Universal-Netzleitungsmodem-Modul basiert auf einem ST7540 FSK-Netzleitungsmodem-Transceiver und einem STM32-Mikrocontroller. Die PLM-Modulplatine ist ein voll funktionsfähiges Kommunikationsmodul mit 8 programmierbaren E/As, einer Echtzeituhr und einem Flash-Speicherbereich für Modemparameter und Benutzerdatenspeicherung. Die Firmware-Struktur besteht aus mehreren Schichten, die jeweils eine andere Funktion haben. Die Anwendungsschicht-Engine ist die allgemeine Schnittstelle zwischen dem Benutzerprogramm und allen Teilen des Moduls. Es handelt sich um die Kommunikationsanschlüsse, die Modulperipheriegeräte wie SPI, SCI, RTC, E/As, LEDs und Zeitmanagement. Es ist auch die Schnittstelle zwischen dem PLM-Stack und dem Benutzerprogramm. Der PLM-Stack, selbst bestehend aus mehreren Schichten, implementiert und verwaltet die Netzleitungskommunikation, verwaltet die Konflikte, Zeitsteuerung und Wiederholungen, die Adressierung und so weiter. Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Universal-Power-Line-Modem-Modul | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ST7540 PLM, STM32 | Kit-Name: | Power Line Modem Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, can-bus transceiver, 1961777, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHP005V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |