| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9092862 Herst.-Nr.: NUCLEO-F303K8 EAN/GTIN: 5060641221467 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-32 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F303K8T6 Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine NUCLEO-F303K8 Nucleo-32. Die STM32 Nucleo-32-Platine bietet eine flexible Möglichkeit, um neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen-Anwendungen zu entwickeln. Der Mikrocontroller STM32F303K8T6 in einem 32-poligen Gehäuse bietet verschiedene Kombinationen aus Leistung, Stromverbrauch und Merkmalen. Die Nucleo-32-Platine wird mit der umfassenden STM32-Software-HAL-Bibliothek mit verschiedenen gebündelten Softwarebeispielen geliefert. Eigenschaften und Vorteile - Mikrocontroller mit 64 KB Flash-Speicher, 16 KB paritätischem SRAM, mit 72 MHz Cortex-M4F-Kern STM32F303K8T6 - Arduino™ Nano Shield-Konnektivität - Integriertes ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät - USB-Anschluss: Virtueller COM-Anschluss, Massenspeicher, Debugging-Anschluss - Stromversorgung über USB oder eine externe Quelle - 3 LEDs für USB-Kommunikation, Netzbetrieb und Benutzeranwendung - Reset-Drucktaste - ARM mbed-fähig (mbed.org) - Unterstützt durch Integrated Development Environments (IDE) einschließlich IAR™, Keil®, GCC-basierte IDE 32-Bit-ARM® Cortex®-M4-Mikrocontroller der Serie STM32F3, STMicroelectronics Die Mischsignal-MCUs der Serie STM32 F3 mit DSP- und FPU-Anweisungen kombinieren einen 32-bit ARM Cortex-M4-Kern, der mit 72 MHz läuft, mit einem erweiterten analogen Peripheriesatz. Schnelle Komparatoren (50 ns) Programmierbare Verstärker (4 Verstärkungsbereiche) 12-bit-DACs Schnelle 12-bit-ADCs (5 MS/s pro Kanal mit bis zu 18 MS/s im Interleaved-Modus) Schnelle Motorsteuerungs-Timer mit 144 MHz, Zeitauflösung besser als 7 ns Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-32 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F303K8T6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, 9092862, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF303K8, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |