Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM™; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPS30C60T-H
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPS30C60T-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP-25L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 30A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 52W
Technologie: SLLIMM™
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 66 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.