Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM™; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPS10K60T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPS10K60T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP-25L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 33W
Technologie: SLLIMM™
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 66 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.