Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™; unipolar; 200V; 25A; 40W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; STripFET™; unipolar; 200V; 25A; 40W; TO220FP
Transistor: N-MOSFET; STripFET™; unipolar; 200V; 25A; 40W; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-STF40NF20
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF40NF20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 200v
mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: STripFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.