Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ ||; unipolar; 500V; 10A; Idm: 56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ ||; unipolar; 500V; 10A; Idm: 56A
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ ||; unipolar; 500V; 10A; Idm: 56A
Artikel-Nr.:
     2805-STF19NM50N
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF19NM50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 500v
mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 10A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 110W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: MDmesh™ ||
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 56A
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.