Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Winkelmesser; L: 450mm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Winkelmesser; L: 450mm; IP54
Elektronischer Winkelmesser; L: 450mm; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-18903
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Hersteller: STABILA
Dichtheitsklasse: IP54
Länge: 0,45m
Setinhalt: Schutzhülle
Werkzeug-Typ: elektronischer Winkelmesser
Messgenauigkeit: ±0,5mm/m;±0,75mm/m
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: vertikale Wasserwaage;horizontale Libelle
Herstellerserie: TECH 700 DA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STABILA:
STABILA
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,82*
€ 169,40*
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 170,85*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 179,77*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 180,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 261,39*
€ 307,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.