Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm, mit Digital-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm, mit Digital-Display
Stabila Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm, mit Digital-Display
Stabila Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm, mit Digital-Display
Stabila Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm, mit Digital-Display
Artikel-Nr.:
     5417S-p1027858
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18903
EAN/GTIN:
     4005069189037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück. Profitieren Sie tagtäglich von diesem unverzichtbaren Multitalent, das die Arbeit von dreien übernimmt.
Weitere Informationen:
Schenkellänge 1:
425
Schenkellänge 2:
430
Speicherplätze:
1
Art der Anzeige:
digital
Schenkellänge:
45
Hersteller:
Stabila
Anzahl der Messflächen:
2
Schutzklasse:
IP 54
Mit Umschlagmessung:
Ja
Anzahl der Winkellibellen:
1
Typ:
digital
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Farbe:
gelb
Max. Betriebsdauer:
120
Max. Messbereich:
270°
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Höhe:
51
Gewicht:
1100 g
Breite:
5,2
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsmaß, Gehrungswinkel, Multi-Tool, Multitool, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, wasserwaage stabila, wasserwaage, Stabila, Elektronik-Winkelmesser, TECH, 700, DA,, 45
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,01*
€ 169,51*
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 171,05*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 179,77*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 160,18*
€ 180,05*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 180,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.