Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256004110, Winkelmesser digital 450mm TECH 700DA Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1179477
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18903
EAN/GTIN:
     4005069189037
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256004110, Digital-Winkelmesser TECH 700 DA , Digitaler Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege , Digitalanzeige mit großen Ziffern , Beleuchtung zuschaltbar und dimmbar , Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle, Beschichtete Messfläche, 2 breite Anlegekanten für genaues und sicheres Anreißen , Automatische Abschaltung , LOCK zur Arretierung zum sicheren Übertragen von Winkeln , REF zum einfachen Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Referenzwinkels auf andere Bauteile , HOLD speichert den gemessenen Wert – schnelles Übertragen auch an schlecht einsehbaren Stellen Lieferung: Mit 2 x Batterien AA/LR06 inkl. Tasche., Fabrikat: Stabila
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Messbereich:
0270 °
Schenkellänge:
45 mm
Genauigkeit (±):
0,1 °
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
18903
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 149,77*
€ 167,02*
Frei Haus
ab € 152,24*
€ 168,37*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 177,09*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 177,38*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 177,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.