Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 13,1A; 208W; PG-TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 13,1A; 208W; PG-TO247-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 13,1A; 208W; PG-TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-SPW20N60C3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPW20N60C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO247-3
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 13,1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,19Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 208W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 600v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.