Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,8V; 150A; 2,8kW; Brückengleichrichter; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,8V; 150A; 2,8kW; Brückengleichrichter; SO8
Diode: TVS Array; 6,8V; 150A; 2,8kW; Brückengleichrichter; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SP03-6BTG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP03-6BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Brückengleichrichter
Strom im max. Impuls: 150A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 25µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Verlustleistung pro Impuls max.: 2,8kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2500
€ 25,00*
ab € 0,892*
€ 1,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,33*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,909*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.