Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP03-6BTG TVS-DIODE, 2 KAN., 6V, 150A, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1785516
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP03-6BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Produktpalette: SP03
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 6.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: 2.8 kW
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Diodennetzwerk, PIN-Diode, Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP03-6BTG, 1785516, 178-5516
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,892*
    € 1,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,03*
    € 2,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.