Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP03-6BTG TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSION ARRAY, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368271
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP03-6BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
SVHC: To Be Advised
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Bauform - Diode: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung: 6.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Verlustleistung Pd: 2.8 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Diodennetzwerk, PIN-Diode, Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP03-6BTG, 2368271, 236-8271
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,892*
    € 1,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,04*
    € 2,33*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.350,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.