Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn95Ag4Cu1; 0,5mm; 0,25kg; Spule; 217°C; KS100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinn; bleifrei; Sn95Ag4Cu1; 0,5mm; 0,25kg; Spule; 217°C; KS100
Zinn; bleifrei; Sn95Ag4Cu1; 0,5mm; 0,25kg; Spule; 217°C; KS100
Artikel-Nr.:
     2805-SN955KS100/0.5/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     574603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.3
Verpackungs-Art: Spule
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95Ag4Cu1
Flussmittelinhalt: 3%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: KS100
Bezeichnung der Legierung: FLOWTIN TSC
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.