Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1mm; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1mm; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10
Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1mm; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10
Artikel-Nr.:
     2805-SN955HS10/1.0/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     593042
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: TSC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P321: Besondere Behandlung (siehe ...auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,58*
€ 83,73*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 150,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.