Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G08DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2958
30
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,049*
100
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0751*
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0803*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0758*
€ 0,4615*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,5841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S08P5X
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.