Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7S08P5X NC7S TINY,SMD SC70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1417655
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S08P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 7S08
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7S08P5X, 1417655, 141-7655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0352*
    € 0,0672*
    Lager 139
    9030
    5
    € 14,99*
    ab € 0,031*
    € 0,4714*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4714*
    € 0,56097
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3923*
    € 0,46684
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,357* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.