Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74AHC1G08DCKR Logik IC - Gate AND-Gate 74AHC SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V437481
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Logiktyp:
AND-Gate
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
7.9 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.85 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.65 V
Logikpegel Low (min.):
0.5 V
Ausgangsstrom (High):
8 mA
Ausgangsstrom (Low):
8 mA
Ruhestrom (max.):
1 µA
Herst.-Abk.:
TID
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
2 x
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SC-70-5
Produkt-Art:
Logik IC - Gate
Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 4000 cmos, Texas Instruments, 662-7718, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2958
30
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0495*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0754*
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0798*
1
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,4654*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0367*
€ 0,5883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S08P5X
ab € 0,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.