Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC1G08DCKR IC, 2 INPUT AND GATE, SMD, SC705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006511
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AHC1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 4000 cmos, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC1G08DCKR, 3006511, 300-6511
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2958
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0495*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0508*
    € 0,0754*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0612*
    € 0,0798*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0762*
    € 0,4654*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0367*
    € 0,5883*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5883*
    € 0,70008
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3859*
    € 0,45922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1532*
    € 0,18231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9415* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7S08P5X
    ab € 0,031*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.