Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND, AHC, 8mA, 5-Pin, SC-70, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND, AHC, 8mA, 5-Pin, SC-70, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1695664
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     5059042188783
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = AHC
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74AHC1G, Texas Instruments. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Einzelne Steuergatter Betriebsspannung: 2 → 5,5 V Niedriger Energieverbrauch: Icc max. 10 μA ±8 mA Ausgangstreiberfähigkeit @ 5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
AHC
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 4000 cmos, 1695664, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74AHC1G08DCKR, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2958
30
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0495*
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0754*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0798*
1
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,4654*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0367*
€ 0,5883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S08P5X
ab € 0,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.