Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 56,1V; 19,4A; Bidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ48CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ48CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 19,4A
Durchbruchspannung: 56,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3682*
€ 0,7211*
1 Tag
7482
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,827*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,105*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.