Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 48V, 19.4A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321661
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ48CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ48CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=58.9 V, Durchbruchspannung min.=53.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=77.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=48 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=19.4 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3682*
€ 0,7211*
1 Tag
7482
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,827*
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,105*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6671*
€ 0,79385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.