Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 77.4V 53V min., 2-Pin, SMD 48V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659791
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ48CA
EAN/GTIN:
     5059041886611
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 77.4V
Durchschlagspannung min. = 53V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 48V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 19.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Bidirektionale 1500-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMCJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
77.4V
Durchschlagspannung min.:
53V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
48V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
19.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1659791, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMCJ48CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3682*
€ 0,7211*
1 Tag
7482
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,837*
1
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 1,113*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.