Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 35,05V; 12,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 35,05V; 12,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 35,05V; 12,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ30A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,4A
Durchbruchspannung: 35,05V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,144*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,3647*
1 Tag
1510
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,607*
5
€ 5,95*
ab € 0,2737*
€ 0,6109*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ28A-E3/52
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.