Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 30V, 12.4A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321604
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ30A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=36.8 V, Durchbruchspannung min.=33.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=48.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=30 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=12.4 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,16*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,104*
€ 0,193*
3
€ 5,90*
ab € 0,0607*
€ 0,3853*
1 Tag
5270
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,585*
Lager 115
2490
5
€ 5,95*
ab € 0,2892*
€ 0,6427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6427*
€ 0,76481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.