Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659846
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A
EAN/GTIN:
     5059041273473
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 12.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMBJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
12.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1659846, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,16*
10 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,103*
€ 0,194*
3
€ 5,90*
ab € 0,061*
€ 0,3867*
2 Tage
5270
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,588*
2 Tage
2490
5
€ 5,95*
ab € 0,2892*
€ 0,6427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.