Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 47,8V; 5,8A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 47,8V; 5,8A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 47,8V; 5,8A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ43CA-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ43CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 5,8A
Durchbruchspannung: 47,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1081*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0671*
€ 0,6127*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.