Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 69.4V 47.8V min., 2-Pin, SMD 43V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652953
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ43CA-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040982192
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 69.4V
Durchschlagspannung min. = 47.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 43V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.09mm
Höhe = 2.09mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
69.4V
Durchschlagspannung min.:
47.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
43V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.09mm
Höhe:
2.09mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, 1652953, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ43CAE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1135*
5
€ 5,90*
ab € 0,0672*
€ 0,2575*
1 Tag
1843
5
€ 14,99*
ab € 0,0828*
€ 0,7282*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 204,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ40CA
ab € 0,0609*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ45CA
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.