Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ43CA-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMAJ43CA-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ43CA-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104916716
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ43CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
47.8 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ40CA
ab € 0,0607*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ45CA
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.