Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,Schrittmotor,unipolar; 100VAC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM2863-0921P
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2863-0921P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 86x86x127mm
Nennstrom: 4A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor;unipolar
Nennmoment: 6,7Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.