Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; 30÷40A; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; 30÷40A; IP20
Motorabschalter; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; 30÷40A; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-SM1R4000
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SM1R4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Isolationsspannung: 690V
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Einstellbereich des Überstromauslösers: 30...40A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Stoßstromspannung: 6kV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 167,07*
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 215,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.