Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VDC; 230VAC; 127dB; Duplo; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VDC; 230VAC; 127dB; Duplo; IP65
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VDC; 230VAC; 127dB; Duplo; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-SLB-0002
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     SLB-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Motorsirene
Schallgeber
Summerelement
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot;grau
Betriebstemperatur: -30...45°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC;230V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: 106x124x198mm
Lautstärke: 127dB
Stromaufnahme: 1A
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Duplo
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 239,96*
€ 317,85*
Frei Haus
ab € 372,37*
€ 450,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.