Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M16; Polyamid; UL94V-2; 22mm; grau; -20÷100°C; Steigung: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter; M16; Polyamid; UL94V-2; 22mm; grau; -20÷100°C; Steigung: 1,5
Mutter; M16; Polyamid; UL94V-2; 22mm; grau; -20÷100°C; Steigung: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-SKINTOP-N16G
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 22mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® GMP-GL-M
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08241*
€ 0,11201*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0833*
€ 0,1134*
8 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0833*
€ 0,1135*
2 Tage
1975
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08142*
€ 0,12602*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111110
ab € 0,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 0,55632*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710
ab € 0,55897*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0577*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 1,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.