Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS-M Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP BS-M Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37101330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
19 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
UL, cUL, CE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55897*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84897*
€ 1,01027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76897*
€ 0,91507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73897*
€ 0,87937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69897*
€ 0,83177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62897*
€ 0,74847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55897*
€ 0,66517
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0813*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0806*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.