Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN MPC-M
Lapp SILVYN MPC-M
Artikel-Nr.:
     2805-SILVYN-MPC-M16/1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: LAPP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -50...135°C
Dichtheitsklasse: IP65
Material: Polyamid
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Anschlüsse: Buchse 10 / M16
Gewinde-Art: Außenring;metrisch
Herstellerserie: SILVYN® EL
Rohrgröße: 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,11*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,22775*
€ 3,12775*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,15*
10
€ 3,90*
ab € 2,516*
€ 3,506*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,601*
€ 3,601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502464
ab € 2,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502462
ab € 2,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.