Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN MPC-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN MPC-M
Lapp SILVYN MPC-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37866590
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502462
ab € 2,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.