Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA M20x1,5 sw IP65 Gew ger Polyamid (PA) M20 x 1,5 SILVYNMPCM20.1BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP65
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP65
Artikel-Nr.:
     262-B577D61
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502462
EAN/GTIN:
     4044774463469
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst PA M20x1,5 sw IP65 Gew ger Polyamid (PA) M20 x 1,5 SILVYNMPCM20.1BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,334*
€ 3,024*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,34299*
€ 3,04299*
10
Frei Haus
ab € 2,646*
€ 3,406*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,736*
€ 3,516*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,03092*
€ 3,89092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,89092*
€ 4,63019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85092*
€ 4,58259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66092*
€ 4,35649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03092*
€ 3,60679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,9092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502464
ab € 2,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.