Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 277A; Idm: 500A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SIJH5100E-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIJH5100E-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 8x8L
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 277A
Widerstand im Leitungszustand: 2,14mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 333W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 128nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 500A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7.352,82*
€ 7.474,62*
Frei Haus
ab € 9.352,62*
€ 9.466,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.474,62*
€ 8.894,7978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.439,28*
€ 8.852,7432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.353,06*
€ 8.750,1414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.352,82*
€ 8.749,8558
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,67641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.